Legrand - Hengeres 10x38mm 10A gL/gG vezvédő bizt betét SN023304 - 013310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - gyors
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060133108
Sonepar cikkszám
SN023304
Gyártói cikkszám
013310
Gyártói típuskód
LEXIC 013310
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
gyors
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.3 W
Hengeres 10x38mm 10A gL/gG vezvédő bizt betét