Legrand - Hengeres 10x38mm 12A gL/gG vezvédő bizt betét GT15715 - 013312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 12 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - G
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060133122
Sonepar cikkszám
GT15715
Gyártói cikkszám
013312
Gyártói típuskód
LEXIC 013312
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
12 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
G
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.4 W
Hengeres 10x38mm 12A gL/gG vezvédő bizt betét