Legrand - Hengeres 10x38mm 25A gL/gG vezvédő bizt betét G15245 - 013325
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 250 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060133252
Sonepar cikkszám
G15245
Gyártói cikkszám
013325
Gyártói típuskód
LEXIC 013325
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
250 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.7 W
Hengeres 10x38mm 25A gL/gG vezvédő bizt betét