Legrand - Hengeres 10x38mm 2A gL/gG vezvédő bizt betét SN023303 - 013302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 2 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - gyors
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060133023
Sonepar cikkszám
SN023303
Gyártói cikkszám
013302
Gyártói típuskód
LEXIC 013302
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
gyors
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Hengeres 10x38mm 2A gL/gG vezvédő bizt betét