Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 10x38mm 4A gL/gG vezvédő bizt betét G19543 - 013404

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 10x38mm   4A gL/gG vezvédő bizt betét G19543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - G

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060134044

Sonepar cikkszám

G19543

Gyártói cikkszám

013404

Gyártói típuskód

LEXIC 013404

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

G

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.85 W

Hengeres 10x38mm 4A gL/gG vezvédő bizt betét