Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 10x38mm 6A gL/gG vezvédő bizt betét SN023302 - 013306

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 10x38mm   6A gL/gG vezvédő bizt betét SN023302

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - gyors

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060133061

Sonepar cikkszám

SN023302

Gyártói cikkszám

013306

Gyártói típuskód

LEXIC 013306

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

gyors

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

100 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.95 W

Hengeres 10x38mm 6A gL/gG vezvédő bizt betét