Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 10x38mm 8A gL/gG vezvédő bizt betét GT08578 - 013308

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 10x38mm   8A gL/gG vezvédő bizt betét GT08578

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 8 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - gyors

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060133085

Sonepar cikkszám

GT08578

Gyártói cikkszám

013308

Gyártói típuskód

LEXIC 013308

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

8 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

gyors

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1.15 W

Hengeres 10x38mm 8A gL/gG vezvédő bizt betét