Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 10x38mm bizt alj 1pol 20A 1000V= IP20 GT76198 - 414681

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 10x38mm bizt alj 1pol 20A 1000V= IP20 GT76198

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064146814

Sonepar cikkszám

GT76198

Gyártói cikkszám

414681

Gyártói típuskód

LEXIC 414681

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

1000 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Védettség:

IP20

Hengeres 10x38mm bizt alj 1pol 20A 1000V=