Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 10x38mm bizt alj 2pol 20A 1000V= IP20 GT88122 - 414682

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 10x38mm bizt alj 2pol 20A 1000V= IP20 GT88122

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064146821

Sonepar cikkszám

GT88122

Gyártói cikkszám

414682

Gyártói típuskód

LEXIC 414682

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

1000 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Védettség:

IP20

Hengeres 10x38mm bizt alj 2pol 20A 1000V=