Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 14x51mm 10A aM motorvédő bizt betét G18669 - 014010

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 14x51mm  10A aM motorvédő bizt betét G18669

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Méret - 14x51 mm

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060140106

Sonepar cikkszám

G18669

Gyártói cikkszám

014010

Gyártói típuskód

LEXIC 014010

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Méret:

14x51 mm

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Kioldási karakterisztika:

lomha

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1.65 W

Hengeres 14x51mm 10A aM motorvédő bizt betét