Legrand - Hengeres 14x51mm 10A gL/gG vezvédő bizt betét G30946 - 014310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 8 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - G
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060143107
Sonepar cikkszám
G30946
Gyártói cikkszám
014310
Gyártói típuskód
LEXIC 014310
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
8 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
G
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.65 W
Hengeres 14x51mm 10A gL/gG vezvédő bizt betét