Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 14x51mm 20A aM motorvédő bizt betét G2934 - 014020

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 14x51mm  20A aM motorvédő bizt betét G2934

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060140205

Sonepar cikkszám

G2934

Gyártói cikkszám

014020

Gyártói típuskód

LEXIC 014020

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

lomha

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.75 W

Hengeres 14x51mm 20A aM motorvédő bizt betét