Legrand - Hengeres 14x51mm 2A gL/gG vezvédő bizt betét GT30468 - 014302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 2 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - gyors
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060143022
Sonepar cikkszám
GT30468
Gyártói cikkszám
014302
Gyártói típuskód
LEXIC 014302
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
gyors
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.75 W
Hengeres 14x51mm 2A gL/gG vezvédő bizt betét