Legrand - Hengeres 14x51mm 32A gL/gG vezvédő bizt betét 14332 - 014332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 32 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060143329
Sonepar cikkszám
14332
Gyártói cikkszám
014332
Gyártói típuskód
LEXIC 014332
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
32 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
3.6 W
Hengeres 14x51mm 32A gL/gG vezvédő bizt betét