Legrand - Hengeres 14x51mm 40A aM motorvédő bizt betét 14040 - 014040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - lomha
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060140403
Sonepar cikkszám
14040
Gyártói cikkszám
014040
Gyártói típuskód
LEXIC 014040
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
lomha
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
4 W
Hengeres 14x51mm 40A aM motorvédő bizt betét