Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 14x51mm 50A aM motorvédő bizt betét G14486 - 014050

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 14x51mm  50A aM motorvédő bizt betét G14486

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060140502

Sonepar cikkszám

G14486

Gyártói cikkszám

014050

Gyártói típuskód

LEXIC 014050

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

400 V

Kioldási karakterisztika:

lomha

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

4.8 W

Hengeres 14x51mm 50A aM motorvédő bizt betét