Legrand - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol 50A IP20 G14489 - 021504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060215040
Sonepar cikkszám
G14489
Gyártói cikkszám
021504
Gyártói típuskód
LEXIC 021504
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Védettség:
IP20
Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol 50A