Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol+N 50A IP20 G44912 - 021505

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol+N  50A IP20 G44912

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060215057

Sonepar cikkszám

G44912

Gyártói cikkszám

021505

Gyártói típuskód

LEXIC 021505

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Igen

Védettség:

IP20

Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol+N 50A