Legrand - Hengeres 22x58mm 125A gL/gG vezvédő bizt betét ütőszeggel 15597 - 015597
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 125 A
Kioldási karakterisztika - G
Lekapcsolási teljesítmény - 100 kA
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
15597
Gyártói cikkszám
015597
Gyártói típuskód
LEXIC 015597
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
125 A
Kioldási karakterisztika:
G
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Legrand ; %Hengeres 22x58mm 125A gL/gG vezvédő bizt betét ütőszeggel