Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 22x58mm 20A gL/gG vezvédő bizt betét G24489 - 015320

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 22x58mm  20A gL/gG vezvédő bizt betét G24489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - G

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060153205

Sonepar cikkszám

G24489

Gyártói cikkszám

015320

Gyártói típuskód

LEXIC 015320

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

G

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.4 W

Hengeres 22x58mm 20A gL/gG vezvédő bizt betét