Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 22x58mm 25A aM motorvédő bizt betét ütőszeg nélkül SN023296 - 015025

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 22x58mm  25A aM motorvédő bizt betét ütőszeg nélkül SN023296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060150259

Sonepar cikkszám

SN023296

Gyártói cikkszám

015025

Gyártói típuskód

LEXIC 015025

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

lomha

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.5 W

Hengeres 22x58mm 25A aM motorvédő bizt betét ütőszeg nélkül