Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 22x58mm 25A gL/gG vezvédő bizt betét G24490 - 015325

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 22x58mm  25A gL/gG vezvédő bizt betét G24490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - G

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060153250

Sonepar cikkszám

G24490

Gyártói cikkszám

015325

Gyártói típuskód

LEXIC 015325

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

G

Feszültség fajtája:

AC/DC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.5 W

Hengeres 22x58mm 25A gL/gG vezvédő bizt betét