Legrand - Hengeres 22x58mm 40A aM motorvédő bizt betét ütőszeg nélkül G25496 - 015040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - lomha
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060150402
Sonepar cikkszám
G25496
Gyártói cikkszám
015040
Gyártói típuskód
LEXIC 015040
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
lomha
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
4.3 W
Keret 3-as Valena kristályszínű díszcs. vízszintes