Legrand - Hengeres 22x58mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét G24491 - 015340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - G
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060153403
Sonepar cikkszám
G24491
Gyártói cikkszám
015340
Gyártói típuskód
LEXIC 015340
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
G
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
4.3 W
Hengeres 22x58mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét