Legrand - Hengeres 22x58mm 50A aM motorvédő bizt betét ütőszeg nélkül G22063 - 015050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kerámiabiztosíték
Méret - 22x58 mm
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség - 500 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060150501
Sonepar cikkszám
G22063
Gyártói cikkszám
015050
Gyártói típuskód
LEXIC 015050
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Méret:
22x58 mm
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Kioldási karakterisztika:
lomha
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5.3 W
Hengeres 22x58mm 50A aM motorvédő bizt betét ütőszeg nélkül