Legrand - Hengeres 22x58mm 50A gL/gG vezvédő bizt betét 15350 - 015350
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - gyors
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060153502
Sonepar cikkszám
15350
Gyártói cikkszám
015350
Gyártói típuskód
LEXIC 015350
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
gyors
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5.3 W
Hengeres 22x58mm 50A gL/gG vezvédő bizt betét