Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 22x58mm 63A aM motorvédő bizt betét ütőszeg nélkül G14487 - 015063

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 22x58mm  63A aM motorvédő bizt betét ütőszeg nélkül G14487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060150631

Sonepar cikkszám

G14487

Gyártói cikkszám

015063

Gyártói típuskód

LEXIC 015063

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

lomha

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

6.3 W

Hengeres 22x58mm 63A aM motorvédő bizt betét ütőszeg nélkül