Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 22x58mm 63A gL/gG vezvédő bizt betét 007753 - 015363

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 22x58mm  63A gL/gG vezvédő bizt betét 007753

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - G

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060153632

Sonepar cikkszám

007753

Gyártói cikkszám

015363

Gyártói típuskód

LEXIC 015363

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

G

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

6.3 W

Hengeres 22x58mm 63A gL/gG vezvédő bizt betét