Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Hengeres 22x58mm 80A gL/gG vezvédő bizt betét ütőszeggel 15580 - 015580

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 22x58mm  80A gL/gG vezvédő bizt betét ütőszeggel 15580

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 80 A

  • Kioldási karakterisztika - G

  • Lekapcsolási teljesítmény - 100 kA

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

15580

Gyártói cikkszám

015580

Gyártói típuskód

LEXIC 015580

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

80 A

Kioldási karakterisztika:

G

Lekapcsolási teljesítmény:

100 kA

Hengeres 22x58mm 80A gL/gG vezvédő bizt betét ütőszeggel