Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 1pol 125A IP20 G25494 - 021601

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 1pol 125A IP20 G25494

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060216016

Sonepar cikkszám

G25494

Gyártói cikkszám

021601

Gyártói típuskód

LEXIC 021601

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Védettség:

IP20

Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 1pol 125A