Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3pol+N 125A IP20 G13291 - 021605

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3pol+N 125A IP20 G13291

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060216054

Sonepar cikkszám

G13291

Gyártói cikkszám

021605

Gyártói típuskód

LEXIC 021605

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Nem

Védettség:

IP20

Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3pol+N 125A