Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 8,5x31,5mm 2A gL/gG vezvédő bizt betét G31900 - 012302

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres  8,5x31,5mm   2A gL/gG vezvédő bizt betét G31900

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 8x32 mm

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kioldási karakterisztika - gyors

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060123024

Sonepar cikkszám

G31900

Gyártói cikkszám

012302

Gyártói típuskód

LEXIC 012302

Méret:

8x32 mm

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

250 V

Kioldási karakterisztika:

gyors

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

20 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.45 W

Hengeres 8,5x31,5mm 2A gL/gG vezvédő bizt betét