Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 8,5x31,5mm 8A aM motorvédő bizt betét G45781 - 012008

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres  8,5x31,5mm   8A aM motorvédő bizt betét G45781

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 8x32 mm

  • Névleges áram - 8 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060120085

Sonepar cikkszám

G45781

Gyártói cikkszám

012008

Gyártói típuskód

LEXIC 012008

Méret:

8x32 mm

Névleges áram:

8 A

Névleges feszültség:

400 V

Kioldási karakterisztika:

lomha

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

20 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1 W

Hengeres 8,5x31,5mm 8A aM motorvédő bizt betét