Legrand - Hengeres 8,5x31,5mm 8A gL/gG vezvédő bizt betét G22880 - 012308
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kerámiabiztosíték
Méret - 8x32 mm
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 8 A
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060123086
Sonepar cikkszám
G22880
Gyártói cikkszám
012308
Gyártói típuskód
LEXIC 012308
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Méret:
8x32 mm
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
8 A
Névleges feszültség:
250 V
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Kioldási karakterisztika:
gyors
Lekapcsolási teljesítmény:
20 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1 W
Hengeres 8,5x31,5mm 8A gL/gG vezvédő bizt betét