Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres olvadó biztosító 10x38 12A 1000V GT88123 - 414628

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres olvadó biztosító 10x38 12A 1000V GT88123

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 12 A

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064146289

Sonepar cikkszám

GT88123

Gyártói cikkszám

414628

Gyártói típuskód

414628

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

12 A

Névleges feszültség:

1000 V

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Rendeltetés:

gPV

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

10 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.72 W

Hengeres olvadó biztosító 10x38 12A 1000V