Legrand - Hengeres olvadó biztosító 10x38 20A 1000V= SX071379 - 414630
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 1000 V
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064146302
Sonepar cikkszám
SX071379
Gyártói cikkszám
414630
Gyártói típuskód
414630
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
1000 V
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Rendeltetés:
gPV
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
10 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.09 W
Hengeres olvadó biztosító 10x38 20A 1000V=