Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres olvadó biztosító 10x38 5A 1000V= SX071377 - 414625

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres olvadó biztosító 10x38 5A 1000V= SX071377

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 5 A

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064146258

Sonepar cikkszám

SX071377

Gyártói cikkszám

414625

Gyártói típuskód

414625

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

5 A

Névleges feszültség:

1000 V

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Rendeltetés:

gPV

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

10 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.58 W

Hengeres olvadó biztosító 10x38 5A 1000V=