Legrand - Hengeres olvadó biztosító 10x38 8A 1000V= SX071378 - 414626
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 8 A
Névleges feszültség - 1000 V
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064146265
Sonepar cikkszám
SX071378
Gyártói cikkszám
414626
Gyártói típuskód
414626
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
8 A
Névleges feszültség:
1000 V
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Rendeltetés:
gPV
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
10 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.7 W
Hengeres olvadó biztosító 10x38 8A 1000V=