Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hosszabbító 1,5m 4-es + 2 RJ45 kapcsolós IP20 GT85185 - 694664

MásolásMásolás
Legrand - Hosszabbító 1,5m 4-es + 2 RJ45 kapcsolós IP20 GT85185

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház formája - egyéb

  • EURO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0

  • Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066946641

Sonepar cikkszám

GT85185

Gyártói cikkszám

694664

Gyártói típuskód

694664

Ház formája:

egyéb

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

2

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Névleges áram:

16 A

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Fedéllel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP20

Tápvezeték hossza:

1.5 m

Elfordított központi beépítés:

Igen

Elforgatott központi betét szöge:

45°

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Hosszabbító 1,5m 4-es + 2 RJ45 kapcsolós