Legrand - Hosszabbító 1,5m 4-es túlfeszvédett, fekete IP20 SN111575 - 694611
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Túlfeszültség elleni védelem - Igen
Védettség - IP20
Ház formája - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111575
Gyártói cikkszám
694611
Gyártói típuskód
MOES 694611
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Védettség:
IP20
Ház formája:
egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
1.5 m
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
45°
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem