Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hosszabbító 1,5m 4-es túlterhelés véd.+kapcs. IP20 GT29348 - 694641

MásolásMásolás
Legrand - Hosszabbító 1,5m 4-es túlterhelés véd.+kapcs. IP20 GT29348

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Védettség - IP20

  • Ház formája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066946412

Sonepar cikkszám

GT29348

Gyártói cikkszám

694641

Gyártói típuskód

MOES 694641

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Védettség:

IP20

Ház formája:

egyéb

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

Névleges áram:

16 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

1.5 m

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Elfordított központi beépítés:

Igen

Elforgatott központi betét szöge:

45°

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Hosszabbító 1,5m 4-es túlterhelés véd.+kapcs.