Legrand - Hosszabbító 1,5m 6-os IP20 GT29378 - 695016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház formája - négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma - 0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066950167
Sonepar cikkszám
GT29378
Gyártói cikkszám
695016
Gyártói típuskód
MOES 695016
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Névleges áram:
16 A
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Fedéllel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP20
Tápvezeték hossza:
1.5 m
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
45°
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem