Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hosszabbító 1,5m 6-os túlterhelés véd.+kapcs. IP20 GT29349 - 694646

MásolásMásolás
Legrand - Hosszabbító 1,5m 6-os túlterhelés véd.+kapcs. IP20 GT29349

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Védettség - IP20

  • Ház formája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066946467

Sonepar cikkszám

GT29349

Gyártói cikkszám

694646

Gyártói típuskód

MOES 694646

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

6

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Védettség:

IP20

Ház formája:

egyéb

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

Névleges áram:

16 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

1.5 m

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Elfordított központi beépítés:

Igen

Elforgatott központi betét szöge:

45°

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Padlódoboz süllyesztett doboz 10/12M padlódobozhoz