Legrand - Hosszabbító 1,5m 6-os túlterhelés véd.Master-Slave IP20 GT89132 - 694648
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Védettség - IP20
Ház formája - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066946481
Sonepar cikkszám
GT89132
Gyártói cikkszám
694648
Gyártói típuskód
MOES 694648
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védettség:
IP20
Ház formája:
egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
1.5 m
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
45°
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem