Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hosszabbító 3m 6-os túlterhelés véd.+kapcs. IP20 GT29351 - 694647

MásolásMásolás
Legrand - Hosszabbító 3m 6-os túlterhelés véd.+kapcs. IP20 GT29351

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház formája - egyéb

  • EURO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6

  • Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0

  • Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066946474

Sonepar cikkszám

GT29351

Gyártói cikkszám

694647

Gyártói típuskód

MOES 694647

Ház formája:

egyéb

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

6

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Névleges áram:

16 A

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Fedéllel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP20

Tápvezeték hossza:

3 m

Elfordított központi beépítés:

Igen

Elforgatott központi betét szöge:

45°

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Hosszabbító 3m 6-os túlterhelés véd.+kapcs.