Legrand - Hosszabbító asztali elosztó 6x2P+F+Switch 6 portos GT43458 - 653570
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Forma - négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6
HDMI-csatlakozók száma - 0
Felhajtható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066535708
Sonepar cikkszám
GT43458
Gyártói cikkszám
653570
Gyártói típuskód
653570
Kivitel:
egyéb
Forma:
négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
502 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
114 mm
Magasság:
85 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
0 mm
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0