Legrand - Hosszabbító káb.nélk. 5-ös IP20 GT29377 - 695014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 5
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Védettség - IP20
Ház formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066950143
Sonepar cikkszám
GT29377
Gyártói cikkszám
695014
Gyártói típuskód
MOES 695014
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
5
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védettség:
IP20
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
0 mm2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
0 m
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
45°
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem