Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Hosszabbító káb.nélk. 6-os Megszűnt! Készletünk erejéig! Helyette: 694579 IP20 - 695019

MásolásMásolás
Legrand - Hosszabbító káb.nélk. 6-os Megszűnt! Készletünk erejéig! Helyette: 694579 IP20

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház formája - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6

  • EURO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

  • Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066950198

Sonepar cikkszám

GT29381

Gyártói cikkszám

695019

Gyártói típuskód

MOES 695019

Ház formája:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

6

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Névleges áram:

16 A

Érkeresztmetszet:

1 mm2

Fedéllel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP20

Tápvezeték hossza:

0 m

Elfordított központi beépítés:

Igen

Elforgatott központi betét szöge:

45°

Hosszabbító káb.nélk. 6-os Megszűnt! Készletünk erejéig! Helyette: 694579 IP20