Legrand - Hosszabbító szerelvényezhető Mosaic-kal 12mod alu IP20 GT34842 - 053594
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060535940
Sonepar cikkszám
GT34842
Gyártói cikkszám
053594
Gyártói típuskód
053594
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség:
IP20
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
alumínium
Anyag:
fém
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
2.5 mm2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
0 m
Anyag minősége:
alumínium
Áttetsző:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Elfordított központi beépítés:
Nem