Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Hosszabbító szerelvényezhető Mosaic-kal 8mod IP20 GT41503 - 053590

MásolásMásolás
Legrand - Hosszabbító szerelvényezhető Mosaic-kal 8mod IP20 GT41503

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Védettség - IP20

  • Ház formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060535902

Sonepar cikkszám

GT41503

Gyártói cikkszám

053590

Gyártói típuskód

053590

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Védettség:

IP20

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Szín:

alumínium

Anyag:

fém

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

2.5 mm2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Névleges áram:

16 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

0 m

Anyag minősége:

alumínium

Áttetsző:

Nem

Felület:

anodizált/eloxált

Elfordított központi beépítés:

Nem

Hosszabbító szerelvényezhető Mosaic-kal 8mod